SISTEMA DE CARGA SPS 50 W

Número de artículo: 03.6007
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
    Tipo de producto Cargador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03.6007
    EAN / GTIN 5708997360071
    Número del fabricante 03.6007
    Número L L01030 119

    Descripción

    Descripción:

    Cargador de 50W para el NOVA 6 SPS y UV-GUNDEl sistema de carga de 50W forma parte del nuevo sistema SCANGRIP POWER SOLUTION que le ofrece una disponibilidad de luz ilimitada. Basta con insertar una nueva batería completamente cargada y seguir trabajando mientras se carga una segunda. O simplemente montar el cargador directamente en la luz. La batería de reserva integrada evita que la luz se apague de repente.
    // El sistema de carga SPS 50 W se adapta al 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK.
    // 3 DATOS ÜBER EL CONCEPTO SPS
    Sistema dual 2en1 con paquete de baterías intercambiable – Funcionamiento con batería o con conexión directa a la red eléctrica. El cargador puede montarse directamente en la luminaria
    Batería de reserva integrada: la luminaria permanece en funcionamiento hasta 1 hora con un flujo luminoso de 1000 lúmenes
    ; sin batería, sin cable de red
    IP 67
    ; resistente al agua y apto para entornos adversos.

    Característica:

    • Cable: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
    • Consumo de energía, máx.: 50 W

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra