Descripción:
SPS AKKU - 4Ah Aprovechando la última tecnología de baterías de alto rendimiento, hemos desarrollado un concepto innovador de suministro de energía FLEXIBLE y fiable. El pack SPS AKKU de 4 Ah forma parte del concepto único y patentado que llamamos SPS SCANGRIP POWER SOLUTION. Con el nuevo sistema SPS siempre tienes luz disponible y nunca estás a oscuras. Incluso cuando no hay una fuente de alimentación cercana, el SPS le garantiza que siempre tendrá suficiente luz para terminar las tareas que tiene entre manos. SPS ofrece libertad absoluta, FLEXIBILIDAD y máxima eficiencia en el trabajo. // 3 DATOS SOBRE EL CONCEPTO SPS:
Sistema dual 2en1 con pack ACKU intercambiable - Funcionamiento con ACKU o con conexión directa a la red eléctrica. El cargador puede montarse directamente en la luminaria
Reserva integradaAKKU : La luminaria permanece en funcionamiento hasta 1 hora con 1000 lúmenes de flujo luminoso - sin AKKU , sin cable de red
IP 67 - Resistente al agua y apto para entornos adversos.
Característica:
- Batería: 11.1V / 4000mAh Li-ion
- Tensión de funcionamiento AC: Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V