ROPE LIGHT Focos LED de obra

Número de artículo: 03.5815
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
Número de artículo 03.5815
EAN / GTIN 5708997358153
Número del fabricante 03.5815
Número L L01030 151

Descripción

Descripción:

Tira LED flexible homologada de 25 m que proporciona 20.000 lúmenes

ROPE LIGHT es ideal para la iluminación de obras y puede utilizarse como luz de orientación y de trabajo.

Con sus 25 metros de longitud y una potencia luminosa extremadamente alta de 20.000 lúmenes, ROPE LIGHT garantiza una iluminación óptima y la máxima seguridad en las obras.

ROPE LIGHT es ideal cuando una solucion de iluminación de gran longitud y flexibilidad resulta práctica y útil, por ejemplo, cuando se necesita iluminación para trabajos de reparación en el interior de un depósito, una tubería o un túnel, o cuando se requiere iluminación a largo plazo, por ejemplo, en huecos de escalera durante una nueva construcción.

Máxima seguridad
ROPE LIGHT funciona en baja tensión (48 V CC), lo que significa que no hay riesgo de descarga eléctrica si la tira se pellizca o corta accidentalmente.

Esto diferencia a ROPE LIGHT de todas las demás luces de cuerda del mercado, que utilizan una tensión de 230 V directamente conectada con el riesgo de descargas mortales.

Sólo son legales las tiras led alimentadas por una fuente de alimentación eléctrica.

ROPE LIGHT está fabricada con silicona resistente al calor, que no puede provocar incendios y es totalmente flexible, incluso a temperaturas extremas de hasta -20 grados Celsius.

Gracias a su grado de protección IP65, ROPE LIGHT puede utilizarse en entornos de trabajo húmedos.

ROPE LIGHT no parpadea, lo que significa que no se produce el molesto efecto de parpadeo que puede ser una molestia durante el trabajo y, en el peor de los casos, provocar una mala manipulación de las herramientas rotativas.

ROPE LIGHT está certificada EMC y cumple con toda la legislación pertinente (Directiva EMC 2014/30/UE).

Conexión fácil y cómoda
ROPE LIGHT se entrega en un tambor resistente a los impactos con una práctica asa de transporte.

La fuente de alimentación está integrada con un cable de conexión fijo de 1,5 metros, lo que facilita la conexión a un enchufe estándar.

Para evitar el sobrecalentamiento, desenrolle siempre completamente ROPE LIGHT del tambor antes de conectar la fuente de alimentación.

Para guardarla cómodamente, el cable de alimentación puede enrollarse alrededor del tambor por debajo del cable de luz cuando no se utilice.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra