DIFUSOR SUNMATCH 3 + 4 y MINIMATCH

Número de artículo: 03.5778
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
    Número de artículo 03.5778
    EAN / GTIN 5708997357781
    Número del fabricante 03.5778
    Número L L01030 101

    Descripción

    Descripción:

    Paquete de 4 con difusores para sus luces de trabajo SCANGRIP El difusor crea una luz difusa y suave para una mayor funcionalidad y nuevas posibilidades para adaptar la luz a la respectiva tarea de trabajo. El difusor minimiza los reflejos y los fuertes contrastes entre la luz y la sombra y es especialmente adecuado para comprobar las zonas mates y las inclusiones de polvo en la pintura, así como para reparar abolladuras. Con el material flexible y suave, el difusor simplemente se monta directamente en la lente. Se suministra en un paquete de 4 colores con difusores de espuma moldeada.
    - Se monta directamente en la lente.
    - Dispersa la luz en una luz suave sin fuertes contrastes entre luz y sombra
    - Minimiza los reflejos y la luz deslumbrante.
    - Especialmente indicado para el control de superficies mates e inclusiones de polvo en la pintura, así como para la reparación de abolladuras.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra