Descripción:
Linterna frontal LED COB con pilas, sistema de sensores y 150 lúmenes Es práctico tener ambas manos libres para casi todas las tareas laborales. El faro LED se desarrolló de tal manera que proporciona la iluminación de trabajo necesaria y útil. HEAD LITE A es compacto, fácil de transportar y el acolchado protector evita las marcas en la frente. Después de unos minutos, se habrá olvidado de que lleva una linterna frontal. El faro es fácil de usar y se puede utilizar para todo tipo de tareas laborales. Resistente al agua, IP54 En comparación con el modelo anterior, el HEAD LITE A estaba equipado con la tecnología COB-LED de alta eficiencia para una iluminación súper brillante del lugar de trabajo. La luminaria también se ha actualizado con una función de atenuación continua del 10% al 100% para que la salida de luz se pueda ajustar para la tarea de trabajo respectiva. Posicionamiento flexible Las lámparas se pueden inclinar fácilmente para el ángulo de iluminación óptimo. -El sistema de sensor de contacto on / off está equipado con un sistema de sensor, con el que la lámpara se puede encender y apagar simplemente con un movimiento de la mano delante de la lámpara. Esto significa que puede encender y apagar la lámpara sin contacto incluso con guantes gruesos y sucios. El movimiento de la mano debe realizarse dos veces para evitar un encendido involuntario. Incluso si desea prolongar el tiempo de funcionamiento, es conveniente que la luz se pueda apagar fácilmente. O puede evitar deslumbrar a sus colegas cercanos apagándolo rápidamente. ¿Por qué debería elegir HEAD LITE A? /// Linterna frontal LED COB de hasta 150 lúmenes /// Con sistema sensor para que ambas manos estén libres para trabajar /// Función de regulación continua, para adaptar la salida de luz a la respectiva tarea de trabajo /// Resistente al agua (IP54) / // Diseño cómodo y ultraligero, para que puedas usarlos todo el día. HEAD LITES se prueban de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1. // El diseño HEAD LITE A es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD No. 4070035.
Característica:
- Ángulo del haz: 120°
- Batería: 3x AAA / 1.5 V baterías alcalinas
- Clase de protección: IP 54
- Consumo de energía, máx.: 2 W
- Flujo luminoso: 15 lm - 150 lm
- Fuente de alimentación: Funcionamiento con pilas
- Fuente de luz: COB LED
- Iluminancia, lux@0.5 m: 25 - 250
- Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
- Protección contra impactos: IK 07
- Temperatura de color (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Tiempo de funcionamiento hasta: 60 h