Descripción:
Foco de construcción robusto con cable de 5 my banco de energía USB FLOOD LITE MC es un foco de construcción LED compacto que es fácil de llevar de una tarea a otra. La carcasa robusta y duradera del reflector está hecha de plástico particularmente resistente a los impactos y es perfecta para el uso diario rudo. En comparación con el modelo anterior, el FLOOD LITE MC estaba equipado con la tecnología COB-LED de alta eficiencia para una iluminación súper brillante del Posicionamiento flexible del foco de construcción FLOOD LITE MC se puede montar en el TRÍPODE SCANGRIP y ofrece así una solución de iluminación de trabajo fija que se puede ajustar en altura hasta 3 metros. Para una solución móvil, la luz FLOOD LITE MC se puede montar en el soporte móvil SCANGRIP. Un soporte doble para el montaje de dos luces está disponible como accesorio, por lo que debe elegir FLOOD LITE MC /// Iluminación súper brillante con tecnología COB-LED /// Ligero y compacto en un diseño delgado /// Robusto, impacto- carcasa de plástico resistente /// Power Bank incorporado con toma USB para unidades móviles. // El diseño único del FLOOD LITE M lleva la protección de diseño de la UE RCD No. 4070035.
Característica:
- Ángulo del haz: 120°
- Cable: 5m 2x1.0mm2-H05RN-F
- Clase de protección: IP 54
- Consumo de energía, máx.: 30 W
- Flujo luminoso: 1750 lm - 3500 lm
- Fuente de alimentación: Funcionamiento de la red
- Fuente de luz: COB LED
- Iluminancia, lux@0.5 m: 2250 - 4500
- Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
- Protección contra impactos: IK 07
- Temperatura de color (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Tensión de funcionamiento AC: 100-240V AC 50/60Hz