FLOOD LITE M - Baustrahler

Número de artículo: 03.5661
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
Tipo de producto Foco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5661
EAN / GTIN 5708997356616
Número del fabricante 03.5661
Número L L01030 98

Descripción

Descripción:

Proyector de construcción súper brillante con batería recargable y función de atenuación continua. FLOOD LITE M es un foco de construcción LED liviano con 2000 lúmenes que es fácil de llevar de una tarea a otra. La carcasa robusta y duradera del reflector está hecha de plástico especialmente resistente a los impactos y es perfecta para el uso diario rudo. En comparación con el modelo anterior, el FLOOD LITE M estaba equipado con la tecnología LED-COB de alta eficiencia para una iluminación súper brillante del lugar de trabajo. La luminaria también se ha actualizado con una función de atenuación continua del 10% al 100% para que la salida de luz se pueda ajustar para la tarea de trabajo respectiva. Posicionamiento flexible del foco de construcción FLOOD LITE M se puede montar en el TRÍPODE SCANGRIP y así una solución de iluminación de trabajo fija, regulable en altura hasta 3 metros. Para una solución de iluminación móvil, la luminaria FLOOD LITE M se puede montar en el soporte móvil SCANGRIP. Un soporte doble para montar dos luces está disponible como accesorio ¿Por qué debería elegir FLOOD LITE M? /// Ligero y compacto con un diseño delgado y fácil de llevar y almacenar en la furgoneta de reparto /// Carcasa de plástico robusta y resistente a los golpes que es adecuada para el uso diario rudo en obras de construcción y en el taller. /// Salida de luz ajustable con función de atenuación continua para una fácil adaptación a la tarea de trabajo respectiva /// Indicador de carga /// Banco de energía incorporado con toma USB para cargar unidades móviles. // El diseño único del FLOOD LITE M tiene Protección de diseño registrado en la UE RCD No. 4070035.

Característica:

  • Ángulo del haz: 120°
  • Cable: 1 m USB - mini DC
  • Capacidad de la batería: 5000 mAh
  • Cargador incluido: sí
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 13 W
  • Flujo luminoso: 200 lm - 2000 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: COB LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 2800
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 7,2 V
  • Tiempo de carga: 5 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 20 h

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra