UNIPEN - luz de trabajo / linterna

Número de artículo: 03.5420
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5420
EAN / GTIN 5708997354209
Número del fabricante 03.5420
Número L L01030 17

Descripción

Descripción:

La nueva tira de luz COB-LED proporciona una iluminación excepcionalmente potente y completamente uniforme, ideal como iluminación de trabajo. El cabezal de la lámpara flexible se puede girar hasta 180 °. Lámpara de trabajo y linterna extremadamente potentes en una. El volumen de suministro incluye un potente imán integrado y un robusto gancho para sujetarlo al cinturón de trabajo Ultradelgado: el tamaño y la forma prácticos garantizan un agarre ergonómico de la lámpara. Cabe cómodamente en su bolsillo y está listo para usar cuando sea necesario. // Tenga en cuenta: UNIPEN se suministra sin cargador. // El diseño único de UNIPEN lleva la protección de diseño de la UE RCD No. 3451038. UNIPEN también tiene la patente de diseño DN No. ZL201530374615.6.

Característica:

  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 1 m USB - mini DC
  • Capacidad de la batería: 750 mAh
  • Clase de protección: IP 65
  • Consumo de energía, máx.: 1.5 W
  • Flujo luminoso: 75 lm - 150 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: COB LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 125 - 250
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 2.5 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 4 h