• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SITE LIGHT 60 - proyectores de obra

Número de artículo: 03.5269
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
Tipo de producto Foco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5269
EAN / GTIN 5708997352694
Número del fabricante 03.5269
Número L L01030 154

Descripción

Descripción:

Focos de obra LED de 60.000 lúmenes con salida de luz extremadamente alta Focos de superficie compactos con salida de luz extremadamente alta y excelente flexibilidad a un precio muy competitivo. Con la última tecnología LED, SITE LIGHT 60 proporciona hasta 60.000 lúmenes y un amplio ángulo de haz de 120 ° para una iluminación superbrillante de grandes superficies de trabajo. El foco LED para obras de construcción se suministra con una función de atenuación y el control de luz BLUETOOTH le permite cambiar el encendido / apagado con su teléfono móvil Lámpara de trabajo y ajuste la salida de luz en cuatro etapas. Si la lámpara de trabajo está montada en un mástil alto, esta función reduce el consumo de energía, ya que solo se utiliza la cantidad de luz necesaria para la tarea. La lámpara de trabajo es fácil y conveniente de transportar con un asa integrada y muy fácil de montar en un soporte de trípode o mástil. Con solo 6,7 kg, SITE LIGHT 60 es muy compacta y ligera en comparación con otras soluciones del mercado, lo que hace que la instalación de la luminaria sea más cómoda y segura. Ofrecemos dos trípodes diferentes como accesorios: 3 my 4,5 m, así como un soporte doble para montar dos focos de obra. Descargue las instrucciones de instalación El SITE LIGHT 60 es completamente impermeable y a prueba de polvo (IP65) y es adecuado para su uso en todas las condiciones climáticas de -25 ° a + 40 ° C. Con componentes de calidad y refrigeración activa, SITE LIGHT 60 ofrece un rendimiento superior durante todo el día, año tras año. SITE LIGHT 60 se fabrica en Dinamarca y el área iluminada cumple con la norma EN12464-2. Accesorio de foco DIN14640 con soporte para montaje en un soporte de trípode.Descargue la aplicación de control de luz para focos de obra: // App Store - iOS // Google Play - Android // Guía rápida para la aplicación Bluetooth Focos de obra Iluminación de obras de construcción Las obras con SITE LIGHT 30 o SITE LIGHT 60 dependen de la altura del mástil y del ángulo en el que se coloca la lámpara en el mástil. Descargue ejemplos de iluminación de obra con los proyectores de construcción SITE LIGHT. // El diseño SITE LIGHT 60 es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD No. 7180187.

Característica:

  • Ángulo del haz: 120°
  • Cable: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
  • Clase de protección: IP 65
  • Consumo de energía, máx.: 630 W
  • Flujo luminoso: 20000 lm - 80000 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento de la red
  • Fuente de luz: 864 x SMD LED
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 08
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +40 °C
  • Tensión de funcionamiento AC: 220-240V AC 50/60Hz

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos