Descripción:
LINE LIGHT de 200 cm diseñado para uso universal. LINE LIGHT es una solución de iluminación flexible para aplicaciones comerciales universales donde se requiere luz brillante, eficiente y concentrada en un lugar de trabajo específico.Con el prisma incorporado, LINE LIGHT agrupa la luz en un ángulo de iluminación de 75 ° para una iluminación extremadamente brillante y potente del área de trabajo respectiva. Se evita el deslumbramiento en el trabajo y la lámpara se puede girar para obtener un ángulo de iluminación óptimo. La serie de productos LINE LIGHT se basa en la última tecnología LED. LINE LIGHT ofrece casi el doble de iluminación brillante en comparación con los tubos fluorescentes de 36 W habituales en la industria. La luz es extremadamente brillante y tiene calidad de luz diurna, lo que es ideal para la reproducción precisa de colores, matices y otros detalles del producto. La iluminación uniforme, sin parpadeos y sin efectos estroboscópicos también reduce el riesgo de accidentes. LINE LIGHT consiste en un perfil acrílico extruido cerrado, “irrompible”, que lo hace extremadamente robusto y resistente a fuertes impactos, golpes y vibraciones de máquinas industriales. LINE LIGHT soporta las condiciones duras, húmedas y sucias de los entornos de trabajo industriales y es resistente al aceite y a los productos químicos. La clase de protección IP67 significa resistencia al polvo y al agua. En comparación con los tubos fluorescentes convencionales, LINE LIGHT solo consume la mitad de energía, lo que significa un considerable ahorro de energía. La vida útil técnica del LED es de al menos 100.000 horas. Las unidades de iluminación LINE LIGHT están disponibles en diferentes longitudes y se pueden utilizar de forma independiente o en serie para adaptarse a todas las aplicaciones. Las unidades de iluminación se pueden interconectar para crear una solución de iluminación flexible exactamente de acuerdo con sus requisitos. Varias suspensiones hechas a medida permiten colocar las unidades de iluminación exactamente en el área deseada. // LINE LIGHT DIMMER para la regulación continua de la intensidad de la luz disponible como accesorio // El diseño LINE LIGHT 200 es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD nº 1882523.
Característica:
- Ángulo del haz: 75°
- Clase de protección: IP 67
- Consumo de energía, máx.: 28 W
- Flujo luminoso: 3500 lm
- Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
- Fuente de luz: 276 SMD LEDs
- Iluminancia, lux@0.5 m: 3200
- Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
- Protección contra impactos: IK 07
- Temperatura de color (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Tensión de funcionamiento AC: 24V DC