Descripción:
LUZ DE LÍNEA de 160 cm diseñada para uso universal. LINE LIGHT es una solución de iluminación FLEXIBLE para aplicaciones comerciales universales allí donde se necesite una luz brillante, eficiente y concentrada en un puesto de trabajo específico. Con su prisma incorporado, LINE LIGHT concentra la luz en un ángulo de haz de 75° para una iluminación extremadamente brillante y potente del área de trabajo correspondiente. Se evita el deslumbramiento durante el trabajo y la luminaria puede girarse para obtener un ángulo de iluminación óptimo. La serie de productos LINE LIGHT se basa en la más moderna tecnología LED. LINE LIGHT proporciona una iluminación casi dos veces más brillante en comparación con los tubos fluorescentes de 36 W utilizados habitualmente en la industria. La luz es extremadamente brillante y tiene calidad de luz diurna, lo que es óptimo para la reproducción precisa de colores, matices y otros detalles del producto. La iluminación uniforme y sin parpadeos, sin efectos estroboscópicos, también reduce el riesgo de accidentes. LINE LIGHT está fabricada con un perfil acrílico extruido cerrado e ″irrompible″, lo que la hace extremadamente robusta y resistente incluso a los fuertes golpes, impactos y vibraciones de la maquinaria industrial. LINE LIGHT soporta las condiciones duras, húmedas y sucias de los entornos de trabajo industriales y es resistente al aceite y a los productos químicos. El grado de protección IP67 significa que es resistente al polvo y al agua. En comparación con los tubos fluorescentes convencionales, LINE LIGHT sólo consume la mitad de energía, lo que supone un importante ahorro energético. La vida técnica del LED es de al menos 100. 000 horas. Las unidades de iluminación LINE LIGHT están disponibles en diferentes longitudes y pueden utilizarse de forma independiente o en serie para adaptarse a todas las aplicaciones. Las unidades de iluminación pueden interconectarse exactamente según sus necesidades para crear una solución de iluminación FLEXIBLE. Varias suspensiones personalizadas permiten colocar las unidades de iluminación exactamente en la zona deseada. // LINE LIGHT DIMMER para la regulación continua de la intensidad de la luz como accesorio posible // El diseño de LINE LIGHT 160 es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD nº 1882523.
Característica:
- Ángulo del haz: 75°
- Clase de protección: IP 67
- Consumo de energía, máx.: 22 W
- Flujo luminoso: 2750 lm
- Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
- Fuente de luz: 216 SMD LEDs
- Iluminancia, lux@0.5 m: 3000
- Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
- Protección contra impactos: IK 07
- Temperatura de color (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Tensión de funcionamiento AC: 24V DC