LINE LIGHT 4 Tubos LED

Número de artículo: 03.5201
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 03.5201
EAN / GTIN 5708997352014
Número del fabricante 03.5201
Fabricante SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Solución completa de iluminación para elevadores de 4 columnas

LINE LIGHT 4 es una solución de iluminación única para aplicación universal en elevadores de 4 columnas, que proporciona una iluminación extremadamente potente de todo el chasis.
Su diseño fino y compacto, con un diámetro de sólo 25 mm, deja espacio suficiente para el paso del cilindro central.

En comparación con los tubos fluorescentes tradicionales de 36 W, LINE LIGHT 4 proporciona una iluminación extremadamente brillante consumiendo muy poca energía.
LINE LIGHT 4 concentra la luz en un ángulo de haz de 75°, evitando el deslumbramiento mientras se trabaja.
La propia lámpara puedes girarse para obtener el ángulo de iluminación óptimo.

Solución de iluminación extremadamente robusta y resistente a los impactos

LINE LIGHT se compone de un sólido perfil de acrílico extruido (PMMA) con un prisma integrado que contiene un cCRIuito impreso de LED y tapas de aluminio anodizado negro.
Es extremadamente robusto, a prueba de golpes y resistente al agua (IP67) para soportar el duro y exigente entorno de los talleres.
Los LED tienen una vida técnica de al menos 100.000 horas.

LINE LIGHT 4 se compone de 4 unidades de iluminación de 1630 mm, una fuente de alimentación de 80 W, un cable de 8 m, el DIMMER LINE LIGHT y accesorios de suspensión completos.
Como LINE LIGHT es un sistema de bajo voltaje (24 V CC), lo puedess instalar tu mismo fácilmente.
Todos los accesorios básicos se suministran con cada kit, junto con la fuente de alimentación y el cable.

El kit predefinido LINE LIGHT se considera universal y se adaptará a la mayoría de los elevadores de 4 columnas para automóviles, independientemente del fabricante o la marca.

El diseño de LINE LIGHT 4 es único y está cubierto por la patente de diseño europea RCD nº 1882523.

Característica:

  • Cable: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Tensión de funcionamiento AC: 24 V CC
  • Consumo máximo: 104
  • Fuente de luz principal: 4 x 216 LED SMD
  • Ángulo del haz principal: 75°
  • CCT principal: 6000
  • CRI principal: Ra > 80
  • Iluminancia Max Principal: 3000
  • Flujo luminoso Max Principal: 2750
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP67
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra