ANTORCHA LITE 400 - antorcha

Número de artículo: 03.5154
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
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5154
EAN / GTIN 5708997351543
Número del fabricante 03.5154
Número L L01030 90

Descripción

Descripción:

Linterna LED recargable de 400 lúmenes con muñequera y función de enfoque. La TORCH LITE 400 con batería recargable es una linterna LED de buena calidad para uso universal a un precio muy competitivo. La linterna LED es para todo profesional que necesite una linterna recargable potente para todas las tareas laborales. TORCH LITE 400 ofrece hasta 400 lúmenes con un alcance de luz de hasta 120 m. Con la función de enfoque, el ángulo del haz se puede ajustar de 10 ° a 60 ° - un cono de luz concentrado y agrupado a una luz ampliamente dispersa. La carcasa es muy robusta y ofrece una ergonomía y seguridad sujeción. TORCH LITE 400 se suministra con una práctica correa para mayor seguridad durante el día.LORCH LITE 400 se prueban de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1. // El TORCH LITE 400 es único y está protegido por una patente de diseño de la UE.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 60°
  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 1m USB - mini DC
  • Capacidad de la batería: 2600 mAh
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 4.5 W
  • Distancia del haz: 120 m
  • Flujo luminoso: 400 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: CREE
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 800 - 15000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 65
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 2.5 h