Descripción:
Lápiz ligero con pilas y función de enfoque. El delgado y elegante PEN LITE A es un lápiz óptico de buena calidad a un precio muy competitivo. El PEN LITE A es un lápiz óptico de 100 lúmenes particularmente brillante. La lámpara pequeña es para el profesional que necesita una linterna de bolsillo confiable y robusta que sea fácil de llevar con usted en la vida cotidiana. Con la función de enfoque, el ángulo del haz se puede ajustar de 10 ° a 60 °: un cono de luz concentrado y agrupado para una luz muy dispersa. Alcance de iluminación de hasta 60 m El diseño compacto del PEN LITE A permite la inspección de los lugares más inaccesibles donde hay poca luz La luz del lápiz se suministra con un clip para el bolsillo del pecho, siempre a mano. La carcasa es robusta y ofrece un agarre ergonómico y seguro. A prueba de agua, IP54.PEN LITE A se miden de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL-1. // El diseño de PEN LITE A es único y está protegido por una patente de diseño de la UE.
Característica:
- Ángulo del haz: 10° a 60°
- Batería: 2x AAA baterías
- Clase de protección: IP 54
- Consumo de energía, máx.: 1.5 W
- Distancia del haz: 60 m
- Flujo luminoso: 100 lm
- Fuente de alimentación: Funcionamiento con pilas
- Fuente de luz: CREE
- Iluminancia, lux@0.5 m: 100 - 4000
- Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 70
- Protección contra impactos: IK 07
- Temperatura de color (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Tensión de la batería: 1,5 V