U-WAVE-T línea B, interruptor de pie, con botón de datos modelo de micrómetro IP

Número de artículo: 02AZE140B
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
    Tipo de producto Cable de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02AZE140B
    EAN / GTIN 4946368607252
    Número del fabricante 02AZE140B
    Número L L40700 613

    Descripción

    Descripción:

    Los dispositivos de medición se conectan al U-WAVE-T asociado mediante un cable corto. Seleccione el cable apropiado para su dispositivo de medición entre los siguientes siete modelos A a G.

    Característica:

    Modelo: B
    Tipo: Cable con conector de pedal
    Funciones: 3. Cable con conector de pedal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra