Medidor de profundidad Vernier con varilla rev m.ss chr 1/20 12x4 500x150mm

Número de artículo: 0286507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0286507
EAN / GTIN 4029713204518
Número del fabricante 0286507
Número L L40510 1949

Descripción

Ejecución:

  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Reversible, en forma de L varilla de medición
  • escalas en ambos lados
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Profundidad mm. con varilla escalonada Varilla RCr. 1/20 12x4 500 x 150mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 500
  • Límite de error (mm): 0,07 mm
  • Límite de error (µm): 70 µm
  • Longitud del puente de medición: 150 mm

Norma:

ISO 13385

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop