Medidor de profundidad Vernier con varilla m.rev ss cr 1/20 8x3 150x100mm

Número de artículo: 0286501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0286501
EAN / GTIN 4029713204471
Número del fabricante 0286501
Número L Z4E430 44

Descripción

Ejecución:

  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Reversible, en forma de L varilla de medición
  • escalas en ambos lados
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Profundidad m. w. varilla sl. Varilla RCr. 1/20 8x3 150 x 100mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud del puente de medición: 100 mm

Norma:

ISO 13385

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra