Medidor de profundidad Vernier con varilla m.ss cr 1/20 20x5 1000x250mm

Número de artículo: 0282510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 0282510
    EAN / GTIN 4029713204310
    Número del fabricante 0282510
    Número L L40510 2654

    Descripción

    Ejecución:

    • ISO 13385
    • Tornillo de bloqueo
    • Barra de medición recta
    • Escala Master de ajuste bajo
    • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

    Descripción:

    Medidor de profundidad de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo, varilla de medición recta, nonio y escala de alta precisión con escala láser, nonio y escala cromados en mate. Lectura de 0,05 mm. Longitud del puente 250mm / 10 pulgadas. Embalaje: individualmente

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Leyendo: 0,05 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 1000
    • Límite de error (mm): 0,12 mm
    • Límite de error (µm): 100 µm
    • Longitud del puente de medición: 250 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra