• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Bloque patrón acero / cerámica, Longitud máxima: 200mm

Número de artículo: 028060 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tiempo de procesamiento aprox. 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud máxima (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud máxima 200 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 028060 200
EAN / GTIN 2050002057043

Descripción

Nota:

Calibración según opción 3. A partir de 1 mm.