Calibre de dientes de engranaje ss. con puntas de mordaza endurecidas 1/50 módulo 1-26mm

Número de artículo: 0268201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0268201
    EAN / GTIN 4029713203634
    Número del fabricante 0268201
    Número L L40510 101

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable
    • Estándar de fábrica
    • Tornillo de bloqueo
    • Ajuste fino

    Descripción:

    Calibre de dientes, acero inoxidable, extremos de medición endurecidos, con tornillo de bloqueo, con ajuste fino, cromado mate, módulo 1-26mm, lectura 0,02mm. Embalaje: individualmente

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Leyendo: 0,02 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 26
    • Límite de error (mm): 0,1 mm
    • Límite de error (µm): 100 µm

    Norma:

    Factory standard

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra