• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Regla graduada de acero 3000/2 mm

Número de artículo: 026200 3000/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tiempo de procesamiento aprox. 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud máxima (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud máxima 3.000 mm

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 026200 3000/2
    EAN / GTIN 2050002056633

    Descripción

    Nota:

    Ancho ≥ 25 mm y 2 escalas