TDP 7501 S Bomba de presión sumergible

Número de artículo: 0250750100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0250750100
EAN / GTIN 4003665502281
Número del fabricante 0250750100
Número L L01750 1444

Descripción

Descripción:

  • Para el riego de jardines desde depósitos de agua
  • Para el funcionamiento directo de instalaciones de irrigación y el riego de jardines desde manantiales, pozos o cisternas
  • Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores
  • El impulsor de la bomba de 3 niveles proporciona una presurización óptima
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Interruptor flotante regulable para modo automático
  • La válvula de retención integrada evita fiablemente la marcha en vacío de la tubería de agua
  • Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes
  • Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

    Suministro estándar
  • Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios, Interruptor flotante

Característica:

  • Dimensiones: 150 x 150 x 380 mm
  • Número de rodetes: 3
  • Toma de presión: 1″ rosca interior
  • Peso: 9.1 kg
  • Longitud del cable: 10 m
  • Presión máx.: 3.4 bar
  • Máx. profund. inmersión: 7 m
  • Máx. altura de empuje: 34 m
  • Caudal máximo: 7500 l/h
  • Tamaño máx. del grano hasta: 0 mm
  • Potencia nominal absorbida: 1000 W
  • Carcasa de bomba: Plástico
  • Clase de protección IP: IP X8

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra