• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave CROW-FOOT para trabajo pesado SW.3 / 4 ″ cuadrado interno 3/8 ″ L.49 mm

Número de artículo: 02501040
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02501040
EAN / GTIN 4018754285730
Número del fabricante 02501040
Número L L60010 6393

Descripción

Descripción:

  • Para cargas particularmente altas, por ejemplo, conexiones roscadas de acero inoxidable
  • Uso completo de la mordaza en combinación con trinquetes estándar
  • cromado
  • Entrega sin carraca
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 11 mm
  • Longitud [mm): 49 mm
  • S: 29,6 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 94 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 3/4 ″
  • Anchura mm (b): 41 mm