Llave de CUERVO SW.2 1/8 ″ cuadrado interno 3/8 ″ L.75.6 mm

Número de artículo: 02500074
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02500074
EAN / GTIN 4018754173648
Número del fabricante 02500074
Número L L60010 3280

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 10 mm
  • Longitud [mm): 75,6 mm
  • S: 46 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 265 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 2 1/8 ″
  • Anchura mm (b): 91 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra