Llave CROW-FOOT SW.1 1/4 ″ Cuadrado interno 3/8 ″ L.53 mm

Número de artículo: 02500056
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02500056
    EAN / GTIN 4018754004744
    Número del fabricante 02500056
    Número L L60010 6022

    Descripción

    Descripción:

    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • a: 8 mm
    • Longitud [mm): 53 mm
    • S: 30,3 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
    • Peso: 101 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 1 1/4 ″
    • Anchura mm (b): 57 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra