Llave de pie de cuervo SW.1 ″ cuadrado interno 3/8 ″ L.47 mm

Número de artículo: 02500048
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02500048
    EAN / GTIN 4018754004706
    Número del fabricante 02500048
    Número L L60010 6019

    Descripción

    Descripción:

    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • a: 8 mm
    • Longitud [mm): 47 mm
    • S: 26,7 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
    • Peso: 78 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 1 ″
    • Anchura mm (b): 45 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra