Llave de CUERVO SW.7 / 8 ″ cuadrado interno 3/8 ″ L.45.2 mm

Número de artículo: 02490044
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02490044
EAN / GTIN 4018754004584
Número del fabricante 02490044
Número L L60010 6017

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 19 mm
  • Longitud [mm): 45,2 mm
  • S: 23,6 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • W: 17,5 mm
  • Peso: 62 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/8 ″
  • Anchura mm (b): 33,5 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra