Llave de CUERVO SW.5 / 8 ″ cuadrado interno 3/8 ″ L.36.5 mm

Número de artículo: 02490036
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02490036
EAN / GTIN 4018754004546
Número del fabricante 02490036
Número L L60010 154

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 17,5 mm
  • Longitud [mm): 36,5 mm
  • S: 19,1 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • W: 11,9 mm
  • Peso: 33 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 5/8 ″
  • Anchura mm (b): 24,6 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra