Adaptador de transmisión estriado estriado Gr.20 5/8 ″ Inside-4 3/8 ″

Número de artículo: 02480036
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
Tipo de producto Adaptador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02480036
EAN / GTIN 4018754136445
Número del fabricante 02480036
Número L L60010 3565

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • d1: 23 mm
  • d2: 19 mm
  • Altura mm (h1): 12 mm
  • Altura mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/8 ″
  • Peso: 74 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 5/8 ″

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra