Spline-Drive-Adapter Spline Gr.16 1/2 ″ Cuadrado interior 3/8 ″

Número de artículo: 02480032
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
    Tipo de producto Adaptador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02480032
    EAN / GTIN 4018754134779
    Número del fabricante 02480032
    Número L L60010 2845

    Descripción

    Descripción:

    • Para tornillos de accionamiento estriados externos
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • d1: 19 mm
    • d2: 19 mm
    • Altura mm (h1): 9,2 mm
    • Altura mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/8 ″
    • Peso: 59 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 1/2 ″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra