Adaptador de transmisión estriado estriado Gr.8 1/4 ″ Inside-4 / 3/8 ″

Número de artículo: 02480016
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
    Tipo de producto Adaptador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02480016
    EAN / GTIN 4018754134762
    Número del fabricante 02480016
    Número L L60010 3148

    Descripción

    Descripción:

    • Para tornillos de accionamiento estriados externos
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • d1: 10,4 mm
    • d2: 19 mm
    • Altura mm (h1): 6 mm
    • Altura mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/8 ″
    • Peso: 27 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 1/4 ″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra