Inserto para llave de tubo giratoria de 10 mm (3/8 ″) SW.1 / 2 ″ L.47.5 mm

Número de artículo: 02440032
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02440032
    EAN / GTIN 4018754004423
    Número del fabricante 02440032
    Número L L60010 1343

    Descripción

    Descripción:

    • SAE AS 954-E.
    • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

    Característica:

    • d1: 18,3 mm
    • d2: 17,5 mm
    • d3: 11,5 mm
    • Longitud [mm): 47,5 mm
    • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
    • t1: 11,5 mm
    • t2: 14 mm
    • Peso: 57 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 1/2 ″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra