Inserto para llave de tubo giratoria de 10 mm (3/8 ″) SW.5 / 16 ″ L.45.5 mm

Número de artículo: 02440020
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02440020
EAN / GTIN 4018754173617
Número del fabricante 02440020
Número L L60010 3218

Descripción

Descripción:

  • SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 11,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Longitud [mm): 45,5 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 12,5 mm
  • Peso: 50 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 5/16 ″

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra