Inserto para llave de tubo VDE de 10 mm (3/8 ″) SW 8 mm L.43 mm

Número de artículo: 02380008
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02380008
EAN / GTIN 4018754253463
Número del fabricante 02380008
Número L L60010 6053

Descripción

Descripción:

  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • CONJUNTO DE HEXAGÓN DOBLE-Accionamiento

Característica:

  • d1: 16,7 mm
  • d2: 21,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Longitud [mm): 43 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 13,5 mm
  • Peso: 26 g
  • Anchura entre planos [mm]: 8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra