Pinza de taller de acero inoxidable sin punto de contacto con ajuste fino 1/10-1/20 1000x500mm

Número de artículo: 0237521
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Capacidad de medición 0 mm - 1.000 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 0237521
EAN / GTIN 4029713202910
Número del fabricante 0237521
Número L L40510 230
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Ajuste fino
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** y 50 mm (0237 231)
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibre de taller con pico largo, de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, con ajuste fino, graduación principal rebajada. El vernier y la escala son de alta precisión con escala láser y cada uno cromado mate, con una lectura de 0,05 mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 1000
  • Límite de error (mm): 0,24 mm
  • Límite de error (µm): 240 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 500 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra