Pinza de taller ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 1000x300mm

Número de artículo: 0236520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0236520
EAN / GTIN 4029713202248
Número del fabricante 0236520

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** y 50 mm (0236 231)
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibradores de taller de pico largo, de acero inoxidable, cromado mate nonius, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, sin ajuste fino, graduación principal rebajada. El vernier y la escala son de alta precisión con escala láser y cada uno cromado mate, con una lectura de 0,05 mm. Embalaje: individualmente

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 1000
  • Límite de error (mm): 0,24 mm
  • Límite de error (µm): 240 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 300 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra