Pinza de taller ss chr con kni-po. sin ajuste fino 1/10-1/20 300x90mm

Número de artículo: 0234503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0234503
EAN / GTIN 4029713201234
Número del fabricante 0234503
Número L L40510 1232

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Puntos de cuchillo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm* y 30 mm**
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibre RCr. con esp. o.F. 1/10-1/20 300 x 90mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 90 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 10 mm

Norma:

ISO 13385

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra