Llave de vaso de destornillador de 10 mm (3/8 ″) tamaño M10 L.120 mm

Número de artículo: 02261210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02261210
EAN / GTIN 4018754003648
Número del fabricante 02261210
Número L L60010 3268

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos internos multiengranaje (XZN®)
  • DIN 2324
  • extralargos
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 17,8 mm
  • Gr.: M10
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Longitud [mm): 120 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 106 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra