Llave con PIE CUERVO SW.50 mm cuadrado interior 3/8 ″ L.75 mm

Número de artículo: 02200050
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02200050
    EAN / GTIN 4018754141159
    Número del fabricante 02200050
    Número L L60010 2136

    Descripción

    Descripción:

    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • a: 8 mm
    • Longitud [mm): 75 mm
    • S: 45,4 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
    • Peso: 217 g
    • Anchura entre planos [mm]: 50 mm
    • Anchura mm (b): 88 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra