Llave de pie de cuervo SW.11 mm cuadrado interior 3/8 ″ L.32 mm

Número de artículo: 02200011
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02200011
EAN / GTIN 4018754149414
Número del fabricante 02200011
Número L L60010 2263

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 6,3 mm
  • Longitud [mm): 32 mm
  • S: 17,4 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 36 g
  • Anchura entre planos [mm]: 11 mm
  • Anchura mm (b): 22,2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra