Adaptador cuadrado interno de 7 mm 3/8 ″

Número de artículo: 02181007
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
    Tipo de producto Adaptador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02181007
    EAN / GTIN 4018754139125
    Número del fabricante 02181007
    Número L L60010 2022

    Descripción

    Descripción:

    • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • d1: 11,5 mm
    • d2: 19 mm
    • Altura mm (h1): 6 mm
    • Altura mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/8 ″
    • Peso: 30 g
    • Anchura entre planos [mm]: 7 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra