Cabezal semiduro redonda para martillo de cara blanda sin contragolpe 60

Número de artículo: 02109
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02109
EAN / GTIN 4010995021092
Número del fabricante 02109
Número L L60090 17

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Cabeza amarilla/semidura: para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje.
  • Con homologación GS.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 60
  • Peso técnico (g): 119 g
  • con batería / batería recargable: No
  • Dureza del material: Dura media (amarilla)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra