Inserto de llave de tubo articulado de 10 mm (3/8 ″) dentro de TORX E10 L.44 mm

Número de artículo: 02070010
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02070010
    EAN / GTIN 4018754002726
    Número del fabricante 02070010
    Número L L60010 857

    Descripción

    Descripción:

    • Para tornillos TORX® externos
    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

    Característica:

    • d1: 13,8 mm
    • d2: 19 mm
    • Longitud [mm): 44 mm
    • Perfil de salida: TORX®
    • Tamaño Perfil de salida: E10
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
    • Peso: 61 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra