10 mm (3/8 ″) inserto de llave de tubo de accionamiento estriado Estriado SW.7 / 16 ″ L.54 mm

Número de artículo: 02021014
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02021014
    EAN / GTIN 4018754109180
    Número del fabricante 02021014
    Número L L60010 2098

    Descripción

    Descripción:

    • Para tornillos de accionamiento estriados externos
    • largo
    • taladrado profundo
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

    Característica:

    • d1: 16 mm
    • d2: 17,3 mm
    • d3: 10,4 mm
    • Longitud [mm): 54 mm
    • Perfil de salida: Spline-Drive
    • Tamaño Perfil de salida: 14
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
    • t2: 42,5 mm
    • Peso: 63 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 7/16 ″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra