Dado de accionamiento estriado de 10 mm (3/8 ″), ranura ranurada SW.3 / 8 ″ L.54 mm

Número de artículo: 02021012
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02021012
EAN / GTIN 4018754109173
Número del fabricante 02021012
Número L L60010 4732

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • largo
  • taladrado profundo
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Longitud [mm): 54 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 12
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t2: 42,5 mm
  • Peso: 52 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 3/8 ″

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra