Inserto para llave de tubo de 10 mm (3/8 ″) SW.20.8-13 / 16 1) mm L.65 mm

Número de artículo: 02020208
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02020208
EAN / GTIN 4018754002290
Número del fabricante 02020208
Número L L60010 6170

Descripción

Descripción:

  • largo
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 27,2 mm
  • d2: 25 mm
  • Longitud [mm): 65 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 18 mm
  • Peso: 151 g
  • Anchura a través de planos [mm y pulgada]: 20,8-13/16 1)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra