• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dado de transmisión estriado de 10 mm (3/8 ″), ranura ranurada SW.7 / 16 ″ L.28 mm

Número de artículo: 02011014
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02011014
EAN / GTIN 4018754109159
Número del fabricante 02011014
Número L L60010 1383

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 16 mm
  • d2: 17,3 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Longitud [mm): 28 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 14
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Peso: 37 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/16 ″