Inserto para llave de tubo de 10 mm (3/8 ″) SW.24 mm L.35 mm

Número de artículo: 02010024
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02010024
EAN / GTIN 4018754149148
Número del fabricante 02010024
Número L L60010 4447

Descripción

Descripción:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 31,5 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 21 mm
  • Altura mm (h): 32 mm
  • Longitud [mm): 35 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 18 mm
  • t2: 21,2 mm
  • Peso: 92 g
  • Anchura entre planos [mm]: 24 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra