DH 330 Regruesadoras

Número de artículo: 0200033000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0200033000
EAN / GTIN 4003665424477
Número del fabricante 0200033000

Descripción

Descripción:

  • Ideal para el uso móvil gracias a su peso reducido
  • Engranaje estable para un avance uniforme de la pieza de trabajo
  • Ajuste cómodo de la altura gracias a una manivela
  • Ajuste fácil de las alturas de paso habituales mediante puntos de encastre
  • Motor universal para un accionamiento con gran capacidad de arrastre y un aspecto uniforme del cepillado
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Ajuste preciso del espesor de la viruta para un cepillado rápido y exacto
  • Las mesas grandes de entrada y de recepción optimizan el paso de las piezas de trabajo largas
  • El bloqueo del mecanismo de cepillado evita un desajuste no intencionado del ajuste de arranque de virutas

    Suministro estándar
  • 2 cuchillas reversib. de acero, corte ultrarápido integrad., Empujador, Boquillas de aspiración

Característica:

  • Dimensiones: 579 x 857 x 574 mm
  • Cantidad de cuchillas: 2
  • Mesa de cepillado L x An: 840 x 330 mm
  • Revoluciones del árbol de cuchillas: 9800 /min
  • Altura / anchura de paso: 152 / 330 mm
  • Diámetro del árbol de cuchillas: 47 mm
  • Peso: 35 kg
  • Material mesa de cepillado: Aluminio fundido Acero inoxidable recubierto
  • Inseguridad de medición K: 4 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1800 W
  • Tensión de alimentación: 220 - 240 V
  • Arranque de virutas: 0 - 3 mm
  • Velocidad de avance: 7 m/min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra