Calibre de bolsillo ss. cr. pinza 1/50mm 150x40mm

Número de artículo: 019650105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 019650105
    EAN / GTIN 4029713293017
    Número del fabricante 019650105
    Número L L40510 2425

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable
    • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
    • ISO 13385
    • Dentro de los puntos de cruce
    • Escala Master de ajuste bajo
    • Medición de cuatro vías
    • Incluye tabla de hilos

    Descripción:

    Calibre de bolsillo de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas en mate, lectura de 0,02 mm, con bloqueo de momento, con puntos de cruce, graduación principal empotrada, permite la medición de 4 pliegues, incl. tabla de rosca en la parte posterior, el calibre de profundidad es rectangular. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Medidor de profundidad: Rectangular
    • Leyendo: 0,02 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 150
    • Límite de error (mm): 0,03 mm
    • Límite de error (µm): 30 µm
    • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra